曜日別特売
RNA4828 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS) 85248373

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)155
内容量1個注文コード85248373品番RNA4828
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
軸径(Φmm)155寸法D(mm)175寸法C(mm)35寸法Fw(mm)155取付関係寸法(最大Da)(Φmm)168.5許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2500参考質量(g)1170基本動定格荷重Cr(N)121000基本静定格荷重Cor(N)363000組合せ軸受内輪:IR14015535、内輪付き:NA4828rs(min)1.1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする