能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
20
20
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
28
29
30
32
35
37
38
40
42
43
45
47
50
55
60
65
68
70
73
75
80
85
90
95
100
105
110
寸法D(mm)
28
28
28
10
12
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
34
37
38
40
42
45
47
48
50
52
53
55
57
62
68
72
78
82
85
90
92
95
105
110
115
120
125
130
参考質量(g)
27.5
27.5
27.5
35.5
3.4
4.2
5.3
6.4
6.9
8.3
9
13
10
13.2
10.7
14.3
12.2
16.3
21
26.5
22.5
28
23
29
24.5
30.5
25.5
32
27
34
36
30
37.5
40.5
33.5
42
34.5
43.5
51.5
83.5
57
85
64.5
97.5
68
102
73.5
112
77.5
117
79
119
83
125
86.5
130
88.5
133
92
138
95
144
159
225
193
255
187
260
315
250
350
280
395
335
475
345
485
445
435
610
456
640
495
690
525
725
545
760
660
880
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248669
品番
NK20/16
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
寸法D(mm)
28
寸法C(mm)
16
寸法Fw(mm)
20
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
26
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
20000
参考質量(g)
27.5
基本動定格荷重Cr(N)
13900
基本静定格荷重Cor(N)
18700
組合せ軸受
内輪:-、内輪付き:-
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方