曜日別特売
NA4914 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS) 85249545

旋削形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)70
70
5
6
7
8
9
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
内容量1個注文コード85249545品番NA4914
参考基準価格(税別)¥13,170販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
軸径(Φmm)70寸法d(mm)70寸法F(mm)80取付関係寸法(最大da)(mm)78寸法D(mm)100寸法C(mm)30取付関係寸法(最小da)(mm)75取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000参考質量(g)765基本動定格荷重Cr(N)83200基本静定格荷重Cor(N)157900組合せ軸受外輪:RNA4914、内輪:IR708030rs(min)1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする