能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
80
80
80
15
17
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85249825
品番
NA5916
参考基準価格(税別)
¥24,740
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
80
寸法d(mm)
80
寸法F(mm)
90
取付関係寸法(最大da)(mm)
88
寸法D(mm)
110
寸法C(mm)
40
取付関係寸法(最小da)(mm)
85
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
105
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
参考質量(g)
1150
基本動定格荷重Cr(N)
117000
基本静定格荷重Cor(N)
257000
組合せ軸受
外輪:RNA5916、内輪:IR809040
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方