能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
130
注文コード
85250105
品番
NA4826
参考基準価格(税別)
¥42,890
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
130
寸法d(mm)
130
寸法F(mm)
145
取付関係寸法(最大da)(mm)
143
寸法D(mm)
165
寸法C(mm)
35
取付関係寸法(最小da)(mm)
136.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
158.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3000
参考質量(g)
1960
基本動定格荷重Cr(N)
117000
基本静定格荷重Cor(N)
340000
組合せ軸受
外輪:RNA4826、内輪:IR13014535
rs(min)
1.1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方