曜日別特売
NKI 15/16 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS) 85250263

旋削形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)15
15
5
6
7
9
10
12
17
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
寸法D(mm)27
27
15
16
17
19
22
24
29
32
34
38
42
45
47
50
53
55
57
62
68
72
82
90
95
105
110
115
120
125
130
参考質量(g)39.5
39.5
50
11.9
16.7
13
17.5
14.3
19.2
22.5
30
38
33.5
42.5
43.5
54
48.5
61
52
67.5
82
123
96.5
145
112
171
121
180
129
192
136
205
143
215
149
225
230
320
270
365
275
380
395
560
710
540
755
675
945
995
775
1080
820
1140
860
1190
1040
1380
内容量1個注文コード85250263品番NKI 15/16
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
軸径(Φmm)15寸法d(mm)15寸法F(mm)19取付関係寸法(最大da)(mm)18寸法D(mm)27寸法C(mm)16取付関係寸法(最小da)(mm)17取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000参考質量(g)39.5基本動定格荷重Cr(N)14000基本静定格荷重Cor(N)18700組合せ軸受外輪:NK19/16、内輪:IR151916rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする