能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
70
70
70
5
6
7
9
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
寸法D(mm)
95
95
95
15
16
17
19
22
24
27
29
32
34
38
42
45
47
50
53
55
57
62
68
72
82
90
105
110
115
120
125
130
参考質量(g)
755
755
755
540
11.9
16.7
13
17.5
14.3
19.2
22.5
30
38
33.5
42.5
39.5
50
43.5
54
48.5
61
52
67.5
82
123
96.5
145
112
171
121
180
129
192
136
205
143
215
149
225
230
320
270
365
275
380
395
560
710
675
945
995
775
1080
820
1140
860
1190
1040
1380
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250604
品番
NKI 70/35
参考基準価格(税別)
¥17,470
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
70
寸法d(mm)
70
寸法F(mm)
80
取付関係寸法(最大da)(mm)
78
寸法D(mm)
95
寸法C(mm)
35
取付関係寸法(最小da)(mm)
75
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
90
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
5000
参考質量(g)
755
基本動定格荷重Cr(N)
78100
基本静定格荷重Cor(N)
194200
組合せ軸受
外輪:NK80/35、内輪:IR708035
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方