能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
42
35
42
48
52
58
16
20
22
25
30
寸法D(mm)
55
47
55
62
68
72
24
28
30
37
42
参考質量(g)
110
71
110
150
190
180
30
38
40
96
130
200
270
355
320
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250744
品番
RNA4907UU
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
42
寸法D(mm)
55
寸法C(mm)
20
寸法Fw(mm)
42
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
51
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4500
参考質量(g)
110
基本動定格荷重Cr(N)
30100
基本静定格荷重Cor(N)
46300
組合せ軸受
内輪:IRZ354221、内輪付き:NA4907UU
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方