RNA6901UU 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS) 85250787

旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)16
寸法D(mm)24
参考質量(g)30
内容量1個注文コード85250787品番RNA6901UU
参考基準価格(税別)¥4,189販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様グリース封入済み軸径(Φmm)16寸法D(mm)24寸法C(mm)22寸法Fw(mm)16取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000参考質量(g)30基本動定格荷重Cr(N)15600基本静定格荷重Cor(N)20400組合せ軸受内輪:IRZ121623、内輪付き:NA6901UUrs(min)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする