曜日別特売
RNA6906UU 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS) 85250839

旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
寸法D(mm)47
参考質量(g)130
内容量1個注文コード85250839品番RNA6906UU
参考基準価格(税別)¥6,178販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様グリース封入済み軸径(Φmm)35寸法D(mm)47寸法C(mm)30寸法Fw(mm)35取付関係寸法(最大Da)(Φmm)45許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5500参考質量(g)130基本動定格荷重Cr(N)40100基本静定格荷重Cor(N)63100組合せ軸受内輪:IRZ303531、内輪付き:NA6906UUrs(min)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする