能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
45
40
45
50
12
15
17
20
25
30
35
寸法D(mm)
68
62
68
72
24
28
30
37
42
47
55
参考質量(g)
290
245
290
300
46
63
69
140
162
185
320
440
510
530
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85251033
品番
NA4909UU
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
45
寸法d(mm)
45
寸法F(mm)
52
取付関係寸法(最大da)(mm)
51
寸法D(mm)
68
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
22
取付関係寸法(最小da)(mm)
49
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
64
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3500
参考質量(g)
290
基本動定格荷重Cr(N)
38800
基本静定格荷重Cor(N)
63400
組合せ軸受
外輪:RNA4909UU、内輪:IRZ455223
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方