仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)30寸法D(mm)42寸法C(mm)30寸法D2(mm)48寸法Fw(mm)30寸法d1(mm)30寸法c(mm)9.5寸法C1(mm)11取付関係寸法(最小da)(mm)40許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6200参考質量(g)145基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:25100、アキシアル:20400基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:40100、アキシアル:42200組合せ軸受内輪:IR253020、内輪付き:NKXI 25Zrs(min)0.6