仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)7寸法d(mm)7寸法D(mm)19寸法C(mm)23寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25寸法d1(mm)10寸法C1(mm)9寸法C2(mm)6.5取付関係寸法(最小da)(mm)18取付関係寸法 (mm)(dB)9許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500参考質量(g)41基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:8200、アキシアル:10000基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:9200、アキシアル:14000組合せ軸受外輪:NKX10、内輪:IR71016rs(min)0.3