仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)40寸法d(mm)40寸法D(mm)58寸法C(mm)32寸法D1(mm)65寸法D2(mm)66.5寸法d1(mm)45寸法C1(mm)14寸法C2(mm)9取付関係寸法(最小da)(mm)57取付関係寸法 (mm)(dB)44許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4600参考質量(g)302基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:31100、アキシアル:27900基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:60100、アキシアル:69200組合せ軸受外輪:NKX45、内輪:IR404520rs(min)0.6