仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)45寸法d(mm)45寸法D(mm)62寸法C(mm)35寸法D1(mm)70寸法D2(mm)71.5寸法d1(mm)50寸法C1(mm)14寸法C2(mm)10取付関係寸法(最小da)(mm)62取付関係寸法 (mm)(dB)49許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500参考質量(g)348基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:43000、アキシアル:28700基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:85200、アキシアル:75400組合せ軸受外輪:NKX50、内輪:IR455025rs(min)0.6