RNA496M ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS) 85254418

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)8
内容量1個注文コード85254418品番RNA496M
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)8寸法D(mm)15寸法C(mm)10寸法Fw(mm)8取付関係寸法(最大Da)(Φmm)13.8許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑32000参考質量(g)7.3基本動定格荷重Cr(N)3500基本静定格荷重Cor(N)3100組合せ軸受内輪:IR6810M、内輪付き:NA496Mrs(min)0.15
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする