曜日別特売
RNA4903M ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS) 85254488

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)22
内容量1個注文コード85254488品番RNA4903M
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)22寸法D(mm)30寸法C(mm)13寸法Fw(mm)22取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000参考質量(g)23.5基本動定格荷重Cr(N)10800基本静定格荷重Cor(N)14300組合せ軸受内輪:IR172213M、内輪付き:NA4903Mrs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする