能瀬精工(JNS)
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
18
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
寸法D(mm)
26
10
12
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
参考質量(g)
32
32
32
25.5
3.4
4.2
5.3
6.4
6.9
8.3
9
13
10
13.5
10.7
14.3
12.2
16.3
21
26.5
22.5
28
23
29
24.5
30.5
27
34
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85254743
品番
NK18/20M
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
軸径(Φmm)
18
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
20
寸法Fw(mm)
18
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
24
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
21000
参考質量(g)
32
基本動定格荷重Cr(N)
15600
基本静定格荷重Cor(N)
21700
組合せ軸受
内輪:-、内輪付き:-
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方