NK19/16M ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS) 85254759

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)19
寸法D(mm)27
参考質量(g)27
27
34
3.4
4.2
5.3
6.4
6.9
8.3
9
13
10
13.5
10.7
14.3
12.2
16.3
21
26.5
22.5
28
23
29
24.5
30.5
25.5
32
内容量1個注文コード85254759品番NK19/16M
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)19寸法D(mm)27寸法C(mm)16寸法Fw(mm)19取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000参考質量(g)27基本動定格荷重Cr(N)12800基本静定格荷重Cor(N)17200組合せ軸受内輪:IR151916M、内輪付き:NKI 15/16rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする