能瀬精工(JNS)
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
10
5
6
7
8
9
10
12
15
17
20
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85254829
品番
NA4900M
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
軸径(Φmm)
10
寸法d(mm)
10
寸法F(mm)
14
取付関係寸法(最大da)(mm)
13
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
13
取付関係寸法(最小da)(mm)
12
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
24000
参考質量(g)
24
基本動定格荷重Cr(N)
8400
基本静定格荷重Cor(N)
9200
組合せ軸受
外輪:RNA4900M、内輪:IR101413M
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方