NA4904M ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS) 85254865

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード85254865品番NA4904M
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)20寸法d(mm)20寸法F(mm)25取付関係寸法(最大da)(mm)24寸法D(mm)37寸法C(mm)17取付関係寸法(最小da)(mm)22取付関係寸法(最大Da)(Φmm)35許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑16000参考質量(g)78.5基本動定格荷重Cr(N)19300基本静定格荷重Cor(N)23000組合せ軸受外輪:RNA4904M、内輪:IR202517Mrs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする