SBKPM850-14 キュアパンチミディアム 呉竹 85255599 SBKPM850-14 キュアパンチミディアム 呉竹 85255599 SBKPM850-14 キュアパンチミディアム 呉竹 85255599

キュアパンチミディアム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85255599 品番SBKPM850-14
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

季節のイベントや記念日の装飾、プレゼントに添えるカード作りにお使い頂けます。アイデアしだいで色んなアレンジが楽しめるパンチ。

形状BIG CIRCLE サイズ抜き型:1インチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×51 穴数1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※KurePunchは、紙専用のパンチです。抜きに適した紙は、コピー用紙2枚程度の厚さです。コピー用紙1枚程度の暑さではきれいに抜ききれない場合があります。薄い紙を抜く時は、紙を2、3枚重ねて、適度な厚みにして抜いて下さい。(コピー用紙1枚の厚み:64g/m2,約0.1mm)
※紙厚が適していない場合、抜き刃がもとに戻らない事があります。その場合は本体を裏返しドライバー等で刃を押し戻して下さい。また次に使用する前に、必ずパンチの中に残った紙をピンセット等で取り除いて下さい。
※刃の円滑剤として、油を使用しております。ご使用前には何度か試し抜きをし、油が付かなくなってからご使用下さい。(油は揮発性ですので、作品に付着しても時間が経てばなくなります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする