呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
優筆 つづみ 3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85255608
品番
JE43-3S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
3号。穂先がよくきき、トメ・ハネ・ハライが美しく表現できる、書写入門に最適なポリエステル毛材を使用した筆です。カビ、腐り、毛抜けの心配がなく、学童用にも扱いやすく、手入れが簡単です。
サイズ
3号
色
穂先:茶
タイプ
筆先:やや硬め
寸法(Φ×mm)
13.6×248