ACT-3912-51 アクティフ ドキュメントホルダー A4 13ポケット セキセイ 85255626 ACT-3912-51 アクティフ ドキュメントホルダー A4 13ポケット セキセイ 85255626

アクティフ ドキュメントホルダー A4 13ポケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード85255626 品番ACT-3912-51
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

書類の増減に応じて幅が調整できる。A4サイズの書類を12仕切、13ポケットで分類整理。

オレンジ 寸法(縦×横)(mm)251×325 背幅(mm)10 サイズA4 ポケットポケットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする