PP3005-A オレンズネロ シャープペン0.5 ぺんてる 85256265 PP3005-A オレンズネロ シャープペン0.5 ぺんてる 85256265 PP3005-A オレンズネロ シャープペン0.5 ぺんてる 85256265 PP3005-A オレンズネロ シャープペン0.5 ぺんてる 85256265 PP3005-A オレンズネロ シャープペン0.5 ぺんてる 85256265 PP3005-A オレンズネロ シャープペン0.5 ぺんてる 85256265

オレンズネロ シャープペン0.5

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85256265 品番PP3005-A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パイプで芯を守る/先端パイプがスライド/ノック不要/自動芯出し機構

芯径(mm)0.5 色(軸)ブラック 寸法(mm)12×10×143 芯硬度HB 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85256265
2026-01-28
用途:
筆記作業
その他業種

今までクルトガ アドパンス、ローレットやデルガードを使っていましたが、自動芯出しがどんな物か確認する為購入しましたが、まだ慣れていないので便利さが判りません。
重心が低いのとグリップが握りやすい。本体が円形でなく12角なのが面白い。
重さが18gなので思っていた程重くはないですね。
しばらく使ってみましょうか。

対象商品:
85256265
2023-02-19
用途:
書類記入
その他業種

なめらかな書き心地と疲れないところがとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする