BLN74TL-F エナージェルインフリー ボールペン04 ぺんてる 85256299 BLN74TL-F エナージェルインフリー ボールペン04 ぺんてる 85256299 BLN74TL-F エナージェルインフリー ボールペン04 ぺんてる 85256299

エナージェルインフリー ボールペン04

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85256299 品番 BLN74TL-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ

ボール径(Φmm)0.4 インク色オレンジ 替芯XLRN4TL-F 寸法(mm)16×11×147 グリーン購入法適合 シリーズエナージェル 方式ノック式 入数1本 色(軸)クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする