ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 水性ボールペン
エナージェルインフリー ボールペン04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85256317
品番
BLN74TL-P
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ
ボール径(Φmm)
0.4
インク色
ピンク
替芯
XLRN4TL-P
寸法(mm)
16×11×147
グリーン購入法
適合
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
入数
1本
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応