BLN75TL-BG エナージェルインフリー ボールペン ぺんてる 85256344 BLN75TL-BG エナージェルインフリー ボールペン ぺんてる 85256344 BLN75TL-BG エナージェルインフリー ボールペン ぺんてる 85256344

エナージェルインフリー ボールペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85256344 品番 BLN75TL-BG
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ

寸法(mm)16×11×147 シリーズエナージェル 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インク色バーガンディ 替芯XLRN5TL-BG ボール径(Φmm)0.5 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸)クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする