ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 水性ボールペン
エナージェルインフリー ボールペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85256353
品番
BL77TL-BG
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ
寸法(mm)
16×11×147
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
バーガンディ
替芯
XLR7-BG
ボール径(Φmm)
0.7
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応