レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
牛革 名刺入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85256369
品番
NN8007E
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
革製、笹マチ名刺れ 約30枚収納可能
色
ダークブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×70×15
質量(g)
32
材質
牛革
収納枚数
30枚(名刺の厚さによって異なります)