KUMWood1削り器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85256396 品番KM112
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥284
販売価格(税別)
258

軽くて使いやすい シンプルなデザイン

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×11××25 質量(g)3 材質本体:木、刃:ハイカーボンスチール タイプ1穴 電源手動 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする