A5・20穴バインダー ジウリス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ブルー 注文コード85256597 品番F290-02
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「おとな」のシーンで手帳感覚で使える、持ち歩きにも便利なA5サイズのバインダーです。表紙は、若さと誠実さのあるカラーラインナップ、バッグへスマートに入るソフト素材です。【仕様】A5サイズ・20穴・リング内径16mm(収容枚数約80枚)・本体サイズ230x182mm。【MADE IN JAPAN】国産の高品質なメタルバインダーです。

サイズA5 ブルー 穴数20穴 寸法(縦×横)(mm)230×182 背幅(mm)27 リング内径(Φmm)16 付属品ルーズリーフ10枚・ラミネートタブインデックス3山・ファスナー付ポケットリーフ1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする