EK-SY 消しゴムモノ学習用 トンボ鉛筆 85256755 EK-SY 消しゴムモノ学習用 トンボ鉛筆 85256755 EK-SY 消しゴムモノ学習用 トンボ鉛筆 85256755

消しゴムモノ学習用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85256755 品番EK-SY
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

濃い鉛筆に最適/すべり止めつき/ミシン目付きスリーブ/名前欄付き

全長×幅W×厚さ(mm)40×26×12 材質古紙パルプ70% グリーン購入法適合 ホワイト シリーズMONO(モノ) 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
文字や濃い鉛筆で描いた絵を消す時
その他業種

Mono、リサーレプレミアム、Arch、激落ちくん、小学生学習用字消し、フォームイレーザーWなどなどと比較しましたが、最もはっきり消えて、最も擦れず、最も消しカスが少なかったです。オススメ。
しかし60サイズの小さい形のも欲しい…!カッターで切って別の消しゴムケースに入れてます。

対象商品:
85256755
2023-09-28
用途:
子供の勉強用
その他業種

子供が2Bを使っているので、買いました。たしかに普通の消しゴムよりは消えるようです。カスはあまりまとまりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする