トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペン モノグラフライト0.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
85256764
品番
FCE-114E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ/MONOブランドデザイン
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
替芯
BR-KNE33
幅W×全長(mm)
最大14×144
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
入数(本)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85256764
FCE-114E
79468770
FCF-112B
ボールペンモノグラフライト05パック
トンボ鉛筆
1個
¥
169
税込
¥
186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)