トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペン モノグラフライト0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85256773
品番
FCE-115A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ/MONOブランドデザイン
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
赤
替芯
BR-KNE25
幅W×全長(mm)
最大14×144
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応