ボールペン モノグラフライト0.38

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85256816 品番 FCE-112A
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ/MONOブランドデザイン

ボール径(Φmm)0.38 インク色 替芯BR-KNU25 幅W×全長(mm)最大14×144 シリーズモノグラフライト 方式ノック式 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする