ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85256886
品番
RF-7H-6AN
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ詰め替え用
色
パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク
寸法(mm×m)
7×10
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(m)
10
商品構成
アソート