ターポスクリーン#1004 切り売り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 85257105 品番 #1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。

シロ 幅(mm)1890 巻数(m)20 質量(g/m2)455 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別1類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 形状ロールタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.89×20 特性防炎

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする