平岡織染
平岡織染の ブルーシート・UVシート類
平岡織染の メッシュシート
ターポスクリーン#1004 切り売り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
85257139
品番
#1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
色
グレー
幅(mm)
1890
巻数(m)
5
質量(g/m
2
)
455
材質(基布)
ポリエステル
材質
ポリ塩化ビニル
種別
1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状
ロールタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.89×5
特性
防炎
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません