1001236 BOOK 付録バンド(グレー) カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85257945 1001236 BOOK 付録バンド(グレー) カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85257945

BOOK 付録バンド(グレー)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150本) 注文コード85257945 品番1001236
販売期限:2026年02月12日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

付録つき雑誌や立ち読み防止用に使用ください。
作業時間:3〜5秒/冊
3ヶ月〜半年は繰り返し使用可

寸法(mm)W16×折径215 グレー 材質天然ゴム 用途商品の陳列・展示用品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85257945
2024-09-17
用途:
雑誌販売時の付録留め
卸売・小売業

簡単に利用できます。雑誌返品時も取り外しがしやすく、お客様にも綺麗な雑誌を渡せる、立ち読みもされにくい。あとは、ゴムなのでだめになっていくとおもいますので、どのくらいの期間この商品が使えるかを今後見ていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする