カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 看板・POP・掲示用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの カタログスタンド
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 什器/壁掛け用カタログスタンド
BOOKホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
85258164
品番
1300098
販売期限:
2026年01月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
文庫・コミック・新書を簡単に面陳できます。ストッパー付きで書棚からの落下の心配もありません。
サイズ
文庫・コミック・新書用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×110×100
色
透明
材質
アクリル
用途
商品の陳列・展示用品