カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 陳列・ディスプレイ用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの その他専用ディスプレイ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 文具/小物用
BOOKホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
85258189
品番
1300102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
雑誌を簡単に面陳できます。ストッパー付きで書棚からの落下の心配もありません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×180×145
色
透明
材質
アクリル
サイズ
雑誌用
用途
商品の陳列・展示用品