カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 看板・POP・掲示用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの カタログスタンド
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 什器/壁掛け用カタログスタンド
BOOK 付録バンド(赤)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
85258243
品番
1300911
販売期限:
2026年01月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付録つき雑誌や立ち読み防止用に使用ください。
作業時間:3〜5秒/冊
3ヶ月〜半年は繰り返し使用可
寸法(mm)
W16×折径215
色
赤
材質
天然ゴム
用途
商品の陳列・展示用品