1300927 BOOK 面陳コメント差し カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258259 1300927 BOOK 面陳コメント差し カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258259

BOOK 面陳コメント差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード85258259 品番1300927
販売期限:2026年01月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

A7サイズのPOPが入るケースです。コメントやプライスカードを入れて棚に差して掲出します。

寸法(幅W×高さH)(mm)コメントカード部分:105×75 透明 材質PET製 寸法(mm)差し丈:105 サイズ 用途商品の陳列・展示用品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする