エアーエレメント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種NHP10、M700A、M710A、M700S、M710S、M900A、M910A、M900S、M910S、M900F、M910F 注文コード85266659 品番A-1007
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はメーカー・主な適合車種など47種類から選べます 他の種類を見る

乾式

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番17801-21060 主な適合車種NHP10、M700A、M710A、M700S、M710S、M900A、M910A、M900S、M910S、M900F、M910F 形状内径:角型 高さ(mm)37 外径(Φmm)119×178.5
注意
※ケース内のごみ等をよく拭き取ってから、正しく取り付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
使って大満足しています!

純正同等品です!
是非皆さんご利用下さい!
安心して利用できます。

対象商品:
85266975
2024-05-21
用途:
車のメンテナンス

定期的に交換する物なので、アレもコレもとモノタロウで入手できるのは有り難いです

対象商品:
85266826
2023-12-24
用途:
自家用車
運輸・通信業

自家用車のデリカD5に使用してます。純正部品と比べたら外周部ゴムパッキンが緩いですがそれ以外は全く問題は無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
85266975
2022-11-04
用途:
スズキ エブリイのメンテナンス
その他業種

スズキ エブリイのエアーエレメント交換に使いました。数分の作業で交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
85266853
2022-08-22
用途:
車のメンテナンス
サービス業

効果の程はわかりませんが、お値段的に安いのでまめに交換できます。
純正品とはそんなに変わらないとおもいます。
所詮消耗品豆に交換しましょうね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする