UNION(ユニオン産業)
UNION(ユニオン産業)の フィルター・エレメント
UNION(ユニオン産業)の エアフィルター
エアーエレメント 湿式
(3件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
E12
主な適合純正品番
AY120-NS060
注文コード
85267203
品番
A-2006V
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・主な適合純正品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
AY120-NS060
主な適合車種
E12
形状
内径:角型
高さ(mm)
44
外径(Φmm)
93.5×256.5