単位水量測定用はかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85268759 品番TSU-30K
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。

ひょう量(kg)30 最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替) 用途単位水量測定、エアメーター校正用 種類台はかり 電源単1マンガン乾電池または単1アルカリ乾電池2本/単1マンガン乾電池2本標準装備 温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×370×172 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)220×220 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 はかりの校正外部分銅によるスパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)80以下
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※計量器側にリレー接点出力オプションの取付が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする