高精度電子台はかり HF

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)100 種類電子天秤 最小表示(g)1 注文コード85268795 品番HF100K1
参考基準価格(税別)¥630,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品はひょう量・種類・最小表示など9種類から選べます 他の種類を見る

IP65規格適合の優れた防塵・防水構造
ステンレス製の外表面で頑丈設計
用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能
操作性と見やすさを追求した操作パネル
重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能

種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備 ひょう量(kg)100 電源専用ACアダプタ(UM131) 温度範囲(℃)5〜35 最小表示(g)1 ケーブル長(m)約1 再現性1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×184×126 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±4g 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露の無いこと)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする