伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス本体
プラボックス屋根つき型 透明カバー型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85269459
品番
POC-3NW
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×201×130
寸法(縦×横)(mm)
200×120(木板)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
256×146×101
バンド通し穴
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
屋根取り外し〇
注意
※外寸法:屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。