伊藤電気製作所
化粧プレート(電力量計取付板)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×260×45
色
アイボリー
注文コード
85270448
品番
CMB-321
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×260×45
摘要
EF-104-3